Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S8 64 GB Single-Sim Midnight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00G950-64-SS-blk-a
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G950FZKADBT
EAN/GTIN:
     8806088730271
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Das Galaxy S8 verschiebt die Grenzen dessen, was Sie für möglich hielten, und schenkt Nutzern so ein Stück Freiheit: Eine Freiheit, die Eleganz und Widerstandsfähigkeit miteinander verbindet, die Leistung mit Spass vereint, die Individualität zur Norm macht.

Mit seinem grossen Display, hoher Performance und neuer Benutzeroberfläche wird es schnell zum treuen Begleiter für den Alltag und alle Abenteuer: Egal, ob auf dem Weg ins Büro noch schnell der Kalender gecheckt oder auf der Zielgeraden zum Feierabend der Lieblingsfilm geschaut wird - mit dem Galaxy S8 hat man die Freiheit, beides zu tun.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00G950-64-SS-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Chipsatz:
Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)
Hardware-Anschluss:
USB Typ-C 3.1
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.