Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A33 5G 128 GB Dual-Sim Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00A336-128-DS-blk-nw
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A336BZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806094068177
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Samsung Galaxy A33 5G

Mit 5G bereit für die Zukunft
Erlebe mit 5G-Geschwindigkeiten eine rasante Performance - von flüssigen Games und Streaminginhalten bis hin zu ultraschnellem Teilen und Herunterladen.

Ein Design, das auffällt
Manchmal ist weniger eben mehr: Dein schlankes Galaxy A33 5G ist dank seinem schlanken, matten Rahmen rundherum schön und durch das komfortable Design ist die Kamera nahtlos mit ins Gehäuse integriert.

Lässt sich nicht unterkriegen
Das Galaxy A33 5G ist nach IP67 wasser- und staubdicht und hält bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefem Süsswasser stand.undsup1; Mit dem zusätzlichen Schutz durch Gorilla Glass 5 ist dein Smartphone widerstandsfähiger und weniger anfällig für Kratzer.

Beeindruckendes Display, klare Darstellung
Das FHD+ Super AMOLED-Display des Galaxy A33 5G ist ein wahrer Augenschmaus. Geniesse mit dem grossen 6,4 Zoll Infinity-U Display deine Lieblingsinhalte in einer lebendigen und realistischen Farbqualität - auch im Freien.

Flüssiges Scrollen
Auf dem Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz deines Galaxy A33 5G kannst du dich von atemberaubender Display-Technologie überzeugen. Alle Inhalte werden dir flüssig und mit wenig Unschärfe und einem phänomenalen Kontrast angezeigt.

Eine Kamera, die vieles kann
Die leistungsstarke Kamera des Galaxy A33 5G versetzt dich mit jeder Aufnahme ins Staunen. Erziele scharfe, klare Aufnahmen mit der 48 MP Weitwinkel-Kamera mit OIS, passe deinen Blickwinkel mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera an und den Fokus mit der Tiefenkamera an und gehe mit der Makrokamera nah an Details heran.

Entdecke OIS bei deinem Galaxy A33 5G
Für flüssige Aufnahmen unterwegs: Mit OIS kann dein Galaxy A33 5G Videos flüssiger aufnehmen und fängt selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch feine Details ein.

Der Game Booster verpasst dir den Leistungsschub
Gehe auf Nummer sicher. Der Game Booster verfolgt dein Spielverhalten, um die Akkulaufzeit, die Temperatur und den Speicher deines Galaxy A33 5G anzupassen, und blockiert gleichzeitig Hintergrundaktivitäten und Benachrichtigungen, damit du nicht die Konzentration verlierst.

Schütze, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A33 5G integriert und bietet starke Sicherheit ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Der Schlüssel bist du
Das Galaxy A53 5G verfügt über einen im Display integrierten optischen Fingerabdruckscanner, sodass du dein Smartphone mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Und mit Samsung Pass kannst du deinen Fingerabdruck auch verwenden, um dich sicher bei Apps und auf Webseiten anzumelden.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00A336-128-DS-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphones
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 152,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.