Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia X20 128 GB Dual-Sim Nordic Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-NO-TA1341-128-DS-blu-nw
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     TA-1341
EAN/GTIN:
     6438409060761
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Wiederaufbereitete IT Technik
dual-sim handy nokia

Fange deine Story aus jeder Perspektive ein.

Ein so gutes Gefühl hat man selten bei einem Telefon - bei diesem hier aber schon. Denn es ist nicht nur klasse für dich, sondern auch besser für die Umwelt. Es kommt mit einem zu 100 Prozent kompostierbaren Case, sodass es länger hält und länger genutzt werden kann. Du wirst es also eine Weile haben. Deshalb ist Nokia der Ansicht, dass es einfach gut sein muss. Aus diesem Grund hat Nokia einen innovativen Dual-Sight-Multi-Cam-Modus eingebaut, mit dem du verschiedene Blickwinkel gleichzeitig aufnehmen kannst, und dank 5G kannst du deine Videos blitzschnell teilen.

Halte mehrere Perspektiven des Lebens fest

Mit dem Nokia X20 betrachtest du deine Arbeit aus einer neuen Perspektive. Mit der Dual-Sight-Multicam kannst du Videos aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig aufnehmen. Und mit 5G im Handumdrehen hochladen und teilen.

ZEISS-Optik macht jeden Film zu einem Meisterwerk

Mit einer 64-MP-Quad- Kamera mit ZEISS-Optik und KI-Assistent kannst du Aufnahmen in Kinoqualität von grossartigen Landschaften, phänomenalen Nahaufnahmen und lebendigen Porträts machen. Ausserdem gibt es Tools für die Farbkorrektur und Moduseinstellungen, mit denen du deine Geschichte verbessern kannst. Herzlichen Glückwunsch - du bist gerade zum Filmregisseur geworden.

Setze dein Zeichen

Du möchtest ein Konzept ausprobieren oder einfach nur zum Spass fotografieren? Füge eine einzigartige Signatur hinzu und mache jedes Bild zu deinem.

Die Dunkelheit ist jetzt dein Freund

Ein Videoanruf endet nicht plötzlich bei Sonnenuntergang. Mit dem Nokia X20 kannst du dich auf die hochwertige Frontkamera verlassen, die bei Tag und Nacht für Action gerüstet ist.

Lebe das Leben ohne Verzögerung

Besiege die Wartezeit. Nutze deine Apps, informiere dich über die neuesten Nachrichten und geniesse deine Lieblingssendungen, so wie sie gedacht waren.

Kein Einfrieren. Keine Verzögerungen. Keine Frustration.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
NO-TA1341-128-DS-blu-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Blau
Chipsatz:
Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)
Hardware-Anschluss:
USB Typ C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Weitere Suchbegriffe: dual-sim handy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.