Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G100 128 GB Slate Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MO-XT2125-128-gry-w
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     XT2125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Motorola G100 5G Smartphone

Ultrastarke Performance.

Das moto g100 arbeitet mit der aller neuesten Qualcommundreg; Snapdragon-870-5G-Mobile Plattform und liefert damit eine Performance, die du sonst nur bei doppelt so teuren Smartphones bekommst. Dank RAM kannst du superflüssig zwischen deinen Apps hin- und herwechseln und der Speicher bieten jede Menge Platz für deine Songs, Apps, Spiele und noch vieles mehr.

Einfach grandios

Dein moto g100 wartet nur darauf, seine Power zu entfesseln. Mit dem genialen ?Ready For? kannst du jetzt alles, was du auf dem Smartphone gerade machst, einfach auf einen grossen TV- oder Computer-Bildschirm bringen.2

So eine Kamera wolltest du schon immer

Nimm atemberaubende Ultra-Weitwinkel-Aufnahmen, Porträts wie vom Profi und ultrahochaufgelöste Fotos mit gestochen scharfen Details auf. Und mit den neuen Video-Features kannst du deine Kreativität noch besser ausleben.

1Der für den Nutzer verfügbare Speicherplatz ist durch die vorinstallierte Software, das Betriebssystem und weitere Funktionen geringer und kann sich ohne Vorankündigung durch Softwareupdates ändern.
2Videofähiges USB-C-Kabel oder Adapter von USB C auf HDMI erforderlich. Der Fernseher oder Monitor muss über einen HDMI-Anschluss oder USB-C-Videoeingang verfügen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MO-XT2125-128-gry-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Chipsatz:
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Hardware-Anschluss:
USB-C 3.1
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
8
Simkartengröße:
Nano-Sin
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.