Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G8 Plus 64 GB Dual-Sim Cosmic Blue - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-MO-XT2019-64-DS-blu-w
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     XT2019
EAN/GTIN:
     0723755136090
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Motorola Smartphone
Smartphone Motorola
Wiederaufbereitete Smartphones

Motorola Moto G8 Plus 5G

Mit dem Neuen moto g8 plus verpasst du nie wieder etwas!
Die in ihrer Klasse unübertroffene Quad-Pixel-Kamera verbindet vier Pixel zu einem grossen, besonders lichtempfindlichen Pixel. So gelingen dir mit dem 48-MP-Hauptkamerasensor, der Ultra-Weitwinkel-Video-ActionCam und der 25-MP-Selfie-Kamera brillante, gestochen scharfe Fotos und Videos bei jedem Licht.

Immer aufnahmebereit, auch wenn das Licht nicht mitspielt
Der 48-MP-Sensor mit Laser-Autofokus stellt dein Motiv blitzschnell scharf. 1,6-undmicro;m-Quad-Pixel und der Night-Vision-Modus erhöhen die Lichtempfindlichkeit, sodass dir unglaublich brillante Fotos gelingen. Auch nachts!

Filme deine coolsten moves

Mit innovativer Motorola Technologie für atemberaubende Action-Videos optimiert. Mit der 117unddeg; -Ultra-Weitwinkel-Video-ActionCam bekommst du viermal mehr aufs Bild und dank der optimierten Videostabilisierung verwackelt nichts. Ausserdem kannst du dein Smartphone beim Filmen jetzt ganz bequem vertikal halten und die Action dann später horizontal im Vollbild geniessen.

Du siehst in jedem Licht einfach top aus
Dir gelingen immer und überall tolle Selfies. Bei strahlendem Sonnenschein erfasst der 25-MP-Sensor die feinsten Details. Bei schwachem Licht bietet die Quad-Pixel-Technologie eine vierfache Lichtempfindlichkeit, sodass du auf jedem Foto strahlst.

Riesen Display. Riesen Spass.
Die gestochen scharfen Videos kommen auf dem riesigen 6,3'-Max Vision-FHD+-Display ganz gross raus. Und du tauchst in deine Lieblingsfilme und -serien förmlich ein.

Mehr Bass
Ob du Videos anschaust, spielst oder Musik hörst, die beiden Dolbyundreg;-Stereo-Lautsprecher liefern einen satten, klaren Klang mit 50 % lauteren Bässen.

40 Stunden Akku-Laufzeit
Der 4000-mAh-Akku liefert dir jede Menge Akku-Power, auch wenn du nur kurz Zeit zum Aufladen hast. Dank TurboPower hast du nach nur 15 Minuten Aufladen wieder Akku-Power für 8 Stunden.

Ultraschnell. Ultraviel Spass.
Mit seinem Qualcommundreg; Snapdragon-665-Octa-Core-Prozessor arbeitet das moto g8 plus blitzschnell. Dazu kommen jetzt noch 4 GB DDR4-RAM. Der Effekt Weniger warten und mehr Zeit mit deinen Apps, Filmen und Spielen geniessen.

Wasserabweisend. Sorgenfrei.

Lass dir von ein paar Wasserspritzern, einem bisschen Regen oder ein paar Schweisstropfen nicht die Stimmung verderben. Ob du joggen gehst oder bei einem Anruf im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehst, das wasserabweisende Design schützt dein Smartphone innen und aussen.


Cooler Look
Wähle unter zwei stylischen Farben, die im Licht changieren. Die Kameras befinden sich jetzt an einer anderen Stelle, um mehr Platz für einen grösseren Akku zu machen, und der Fingerabdrucksensor verbirgt sich diskret in: unter dem Motorola Logo. moto experiences
Exklusive Features wie moto infos und moto action machen die Bedienung bequemer und dein Leben leichter.

NFC
Mit Android Beam kannst du Kontakte, Bilder und Videos schnell und einfach teilen. Du kannst mit dem Smartphone in Geschäften bequem und sicher bezahlen, indem du es einfach an ein NFC-Terminal hältst.

Zusätzliche Sicherheit
Entsperre dein Smartphone durch Antippen. Oder mit einem Blick. Beides funktioniert blitzschnell und du brauchst dir nie wieder ein Passwort zu merken.

Dual-SIM-Karte
Ein Smartphone. Du kannst eine zweite SIM-Karte für die Arbeit oder für Reisen einlegen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
MO-XT2019-64-DS-blu-w
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
keine Gebrauchsspuren
Gehäuse:
keine sichtbaren Kratzer aus kurzer Distanz
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Dunkelblau
Chipsatz:
Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.