Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei P Smart 2020 128 GB Dual-Sim Midnight Black - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-HU-0PSM20-128-DS-blk-g
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     POT-LX1A
EAN/GTIN:
     6901443387441
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Mit seinem 6,21' Dewdrop-Display und einem Screen-to-Body-Verhältnis von 89% liefert das HUAWEI P smart 2020 kristallklare Bilder und jede Menge Platz beim Lesen, Spielen oder für Videos. Alle Details stechen brillant hervor, egal ob hell oder dunkel.
Abgerundetes 3D-Unibody-Design
Dank einer speziellen, flachen NCVM+-Beschichtung verschmilzt die keramikähnliche Textur mit dem abgerundeten 3D-Unibody-Design, wodurch dieses Smartphone aussergewöhnlich gut in der Hand liegt.
4 GB + 128 GB Speicher
Mit dem 128 GB ROM-Speicher und dem erweiterbaren 512 GB Speicher kannst du all deine Fotos, Videos und Nachrichten aufbewahren.2 Die EROFS-Super-File-Compression-Technologie spart dank spürbar schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit effektiv Speicherplatz, damit du Momente, die dir wichtig sind, länger festhalten kannst.
Gesichtserkennung mit Face Unlock
Das HUAWEI P smart 2020 bietet dank ultraschneller Gesichtserkennung einen sicheren personalisierten Schutz. Jetzt kannst du dein Smartphone einfach vor das Gesicht halten, um es sofort zu entsperren. Oder berühre einfach und bequem den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.
13 MP Dual-Kamera
Das HUAWEI P smart 2020 ist mit einer ultrabrillanten 13-MP-Hauptkamera und einer zusätzlichen 2-MP-Kamera ausgestattet. Dank dieser dualen Technologie kannst du auf Reisen spektakuläre Landschaften fotografieren oder unvergessliche Alltagsmomente in Videos festhalten - kinderleicht per Knopfdruck.
Leistungsstarker 3.400 mAh Akku
Das Smartphone wird von einem Akku mit 3.400 mAh Leistung gepowert und ist stark genug, um dich den ganzen Tag lang Chatten, Spielen und Videos anschauen zu lassen.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
HU-0PSM20-128-DS-blk-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Kirin 710
Hardware-Anschluss:
Micro-USB
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.