Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 256 GB Black - wiederaufbereitet - Zustand: Akzeptabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2221-256-blk-a
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWM72ZD/A;MHDP3ZD/A
EAN/GTIN:
     0194252101087
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Apple iPhone 11 passt sich allen Ansprüchen an!

Die 11. Generation des iPhones - ausgestattet mit einem atemberaubendem, erweitertem Dual-Kamera-System mit Ultraweitwinkel-Funktion und extra leistungsstarkem A13 Bionic Chip.

Highlights

Fotos und Videos der Extraklasse mit dem Apple Dual-Kamera-System und der 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera. Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen können auf der überarbeiteten Bedienungsoberfläche aufgenommen und perfektioniert werden. Im automatischen Nachtmodus wird kein Blitz ausgelöst, die Farben bleiben natürlich und dank beeindruckender Kamerasoftware und Rechenleistung wird ein perfektes Bild generiert. Die überarbeitete Belichtungssteuerung der Zweifach-Kamera bietet neue Porträtaufnahmemöglichkeiten und lässt dich sogar die Lichtintensität manuell steuern.

Smarte Features für beste Ergebnisse

Smart HDR verbesserte deine Fotos noch effektiver und die Video QuickTake-Funktion erleichtert deine spontanen Momentaufnahmen aus dem Fotomodus heraus. Der A13 Bionic Chip setzt auch für Video- und Fotoaufnahmen maschinelles Lernen ein und kann so z. B. ein sich bewegendes Motiv automatisch verfolgen. Die 12 Megapixel TrueDepth Frontkamera ermöglicht dir die Aufnahme von beeindruckenden Slofies, Slo-mo-Selfie-Aufnamen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2221-256-blk-a
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
deutliche Kratzer, keine Risse
Gehäuse:
starke Gebrauchsspuren, keine Risse
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A13
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
256
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.