Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPod touch 32GB A2178 Space Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-00MVHW2FDA-gry-G
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVHW2FD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
iPod

Apple iPod touch A2178

Du liebst Musik? Dann pack mehr Songs auf deinen iPod touch als je zuvor - denn er kommt mit bis zu 256 GB Speicher.1 Hol dir ein Apple Music Abonnement, um 50 Millionen Songs zu streamen und deine Lieblingssongs zu laden. Oder lade dir die Songs, die du liebst, aus dem iTunes Store auf den iPod touch.

Mit dem A10 Fusion Chip sind Spiele auf dem iPod touch grossartig. Die Action ist flüssiger. Du siehst mehr Details. Und alles fühlt sich realistischer an.

Der A10 Fusion Chip sorgt für bis zu doppelt so viel Leistung und dreimal bessere Grafik auf dem neuen iPod touch2 - bei grossartiger Batterielaufzeit. Er ermöglicht Augmented Reality Games und Apps. Und alles läuft schneller und flüssiger.

Auf dem iPod touch sehen Nachundshy;richten, Fotos, Videos und alles andere einfach grossartig aus. Alles ist gestochen scharf und lebendig. Und das auf einem Gerät, das 6,1 mm dünn und 88 g leicht ist, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.

Apple Arcade ist ein Gaming Service mit über 100 innovaundshy;tiven neuen Games. Spiele ohne Ende, online oder offline, ohne Werbung oder In?App Käufe. Fast so, als hättest du eine eigene Spielhalle dabei. Kommt diesen Herbst.

Spass in einer anderen Dimension.
Jetzt kannst du auf deinem iPod touch beeinundshy;druckende Augmented Reality erleben. Du kannst das Universum in der Hand halten. Virtuelle Monster im Park entdecken. Und mit deinen Freunden sogar Roboter auf dem Schreibtisch kämpfen lassen.

iOS macht den iPod touch unglaublich persönlich und leistungsundshy;stark. Du hast Zugriff auf Millionen von Apps und Spielen aus dem App Store. Es ist ganz einfach, auf kreative Weise mit deinen Freunden in Verbindung zu bleiben. Und fortschrittliche Technologien schützen deine Privatsphäre.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-00MVHW2FDA-gry-G
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren möglich
Lieferumfang:
Funktionsrelevantes Zubehör
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Hardware-Anschluss:
3,5 mm; Lightning
Verbindung:
Bluetooth | WLAN
Weitere Suchbegriffe: ipod
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.