Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU® Nitro-Verdünnung 790 Inhalt:5L


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11979-2
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     00790.00000
EAN/GTIN:
     4007141016439
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nitroverdünner
Terpentinöl
Verdünnung
nitroverdünner
CLOU Nitro-Verdünnung 790 CLOU Nitro-Verdünnung 790 wird zum Verdünnen und Reinigen verwendet. Mit CLOU Nitro-Verdünnung 790 können Sie CLOU Monosiegel N verdünnen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CLOU, Verdünner, Nitro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,7425*
  
Preis gilt ab 5 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,566* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 5 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kanister
€ 51,7425*
€ 61,5736
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 49,575*
€ 58,9943
pro Kanister
ab 12,5 Kanister
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Kanister
ab 25 Kanister
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 44,40*
€ 52,836
pro Kanister
ab 2500 Kanister
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.