| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10722 Herst.-Nr.: 690101009 EAN/GTIN: 4044899379034 |
| | | |
|
| | |
| Glutoclean Zementschleier Entferner Spezialreinigungsmittel Der Zementschleierentferner dient zur Entfernung von Zementschleiern, Beton- und Mörtelresten, Kalkablagerungen, Ausblühungen und anorganischen Verschmutzungen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zementschleierentferner, Zementschleier-Entferner, Kalkablagerungen entferner, zemtentschleier reinigungsmittel |
| | |
| |