| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10182-2 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005941045277 |
| | | |
|
| | |
| Grüneck® Rasant Abbeizer Grüneck® Rasant Abbeizer entfernt 1- und 2-Komponenten Lacke restlos, daher ist der Abbeizer universell im Maler-, Lackierer- und Schreinerhandwerk einsetzbar. Holz, Metall, Glas, mineralische und lösemittelbeständige Untergründe werden problemlos mit Grüneck® Rasant Abbeizer von Altbeschichtungen befreit. Grüneck® Rasant Abbeizer ist der schnelle Alleskönner, der sich deshalb optimal für kurzfristige Projekte eignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbeizer 5l, Abbeizer Rasant, Grüneck Abbeizmittel, Universal-Abbzeizer |
| | |
| |