Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conti® Tekton® IG Holzschutzgrundierung Inhalt:0,75 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10105-1
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     031150360000-0593
EAN/GTIN:
     4005941046120
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzgrundierung
holzgrundierung
Conti® Tekton® IG Holzschutzgrundierung Conti® Tekton® IG ist eine farblose, lösemittelhaltige, Holzschutzgrundierung für Hölzer im Außenbereich. Die dünnschichtige Grundierung weist ein hohes Eindringvermögen auf und beugt gegen Fäulnis und Bläue vor. Grundbeschichtung für nachfolgende Holzlasuren.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzschutzgrundierung, conti holzschutz, Tekton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,18187* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 19,60*
€ 23,32
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
031140360005-0593
ab € 12,28*
Ähnlich
Conti Coatings
031100360005-0593
ab € 14,96*
Ähnlich
SÜDWEST
30845
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.