Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conti® Classic Allgrund Universal-Grundierung Inhalt:0,75 Liter Farbton:Grau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10088-1
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     011085367001-0593
EAN/GTIN:
     4005941047134
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgrundierung
universalgrundierung 750ml
universalgrundierung
Conti® Classic Allgrund Universal-Grundierung Conti® Classic Allgrund wirkt als aromatenfreie Korrosionsschutzgrundierung und Haftprimer auf Alkydharzbasis für Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Conti Classic Allgrund, Grundierung, Grundanstrich, Grundierlack, haftgrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,2384* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 25,30*
€ 30,11
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,00*
€ 26,18
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conti Coatings
012065360514-0593
ab € 20,31*
Ähnlich
Conti Coatings
012060360514-0593
ab € 23,31*
Ähnlich
SÜDWEST
30360
ab € 24,38*
Ähnlich
SÜDWEST
30565
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.