Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN SXS 30K 2LM Industriewaage Max 15kg 30kg e 0,005kg 0,01kg d 0,005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN SXS 30K 2LM Industriewaage Max 15kg 30kg e 0,005kg 0,01kg d 0,005
KERN SXS 30K 2LM Industriewaage Max 15kg 30kg e 0,005kg 0,01kg d 0,005
Artikel-Nr.:
     3EH3T-SXS 30K-2LM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXS 30K-2LM
EAN/GTIN:
     4045761206441
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
|- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- Plattform: IP67, komplett aus Edelstahl, silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezelle. Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif|- Auswertegerät: IP68, sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Integriertes Netzteil|- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie|- Wandhalterung serienmäßig|- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen|- Dank Schnittstellen wie RS-232, RS-485 und Bluetooth (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker|- ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten|
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.227,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.227,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,93*
€ 1.565,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,86*
€ 1.540,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,18*
€ 1.487,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,29*
€ 1.470,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,02*
€ 1.460,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.