| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-RPB 3K3DM Herst.-Nr.: RPB 3K3DM EAN/GTIN: 4045761252158 |
| |
|
| | |
| KERN Preisrechnende Waage RPB 3K3DMPreisrechnende Waage RPB 3K3DM, Wägebereich 1500 g; 3000 g, Ablesbarkeit 0,5 g; 1 g Preisrechnende Waage Max 3 kg; e=0,0005 kg; 0,001 kg; d=0,001 kg; 0,... Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise – jetzt mit Checkout-Dialog 06 - Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
- Zweitanzeige an der Waagenrückseite
- Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
- Rückgeld-Berechnung
- Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
- Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
- Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
- Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriewaagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 293,89* | € 348,69* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,07* | € 348,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|