Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PLJ 6200 2AM Präzisionswaage Max 6200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/979/full/PLJ-6200-2AM-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/979/full/PLJ-6200-2AM-0.jpg
KERN PLJ 6200 2AM Präzisionswaage Max 6200g e 0,1g d 0,01g Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PLJ 6200-2AM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PLJ 6200-2AM
EAN/GTIN:
     4045761243286
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,01g

Kern - PLJ 6200-2AM - Präzisionswaage 0,01 g : 6200 g

|- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder|- Glas-Windschutz, serienmäßig für Modelle mit Wägeplattengröße . Abnehmbarer Deckel mit Öffnung zum Pipettieren. Wägeraum ØxH 150x60 mm|- KERN PLJ: Interne Justierautomatik|- KERN PLS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- KERN PLS/PLJ-F: Dehnungsmessstreifen|- KERN PLS/PLJ-A: Kraftkompensation|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 6200 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Eichwert [e]: 100 mg
Eichklasse: II
Mindestlast: 50 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 30 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 10 mg
Abmessungen (BxTxH): 245 mm x 345 mm x 100 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 160
Ziffernhöhe: 1,700 cm
Einheiten: g ct
Wägesystem: Kraftkompensation
Zulässige Umgebungstemperatur: 15 °C - 30 °C
Nettogewicht: 5,200 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 500 mm x 350 mm x 430 mm
Dimensions housing (WxDxH): 245 mm x 345 mm x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, präzisionswaage kern&sohn, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 908,53*
€ 976,78*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 902,51*
€ 976,80*
Frei Haus
ab € 848,96*
€ 1.019,47*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 907,55*
€ 1.075,96*
Frei Haus
ab € 1.103,52*
€ 1.178,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,78*
€ 1.162,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,01*
€ 1.138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,56*
€ 1.094,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,53*
€ 1.081,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 908,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.