Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Boroskop PCE-VE 1030N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 1030N
PCE Instruments Boroskop PCE-VE 1030N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-VE 1030N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 1030N
EAN/GTIN:
     4250348717085
Suchbegriffe:
Boroskop
Videoendoskop
Videoskop
pce instruments boroskop
Boroskop PCE-VE 1030N für Industrieunternehmen, Handwerksbetriebe oder Werkstätten; mit 8 GB Speicherkarte; Videoaufnahme und Bildaufnahme; Durchmesser 28 mm; 30 Meter Schubkabel; großes 7" Display
Das Endoskop PCE-VE 1030N ermöglicht Ihnen neue, optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen sowie in Hohlräumen, Lüftungskanälen, Fallrohren, Schornsteinen, Abwasserrohren... Das Endoskop ist das ideale Werkzeug für die Wartung und Instandhaltung in jedem Industrieunternehmen, Handwerksbetrieb oder jeder Werkstatt. Nie war eine optische Analyse mit einem Endoskop so einfach.

Dieses Endoskop bietet Ihnen den Einstieg in die professionelle Videoinspektion. Einfach und netzunabhängig inspizieren Sie Schadstellen in Maschinen und Anlagen, Rohren und anderen Hohlräumen. Der robuste Kamerakopf mit nur 28 mm Durchmesser meistert Bögen selbst in Rohrleitungen von nur 50 mm Durchmesser. Mit dem Endoskop lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät auf SD Karte abspeichern.
Tecnhische Daten:
Kabeldurchmesser 28 mm
Kabellänge 30 m
Blickfeldtiefe 10.... mm
Blickfeld / Blickwinkel 150,8 °
Beleuchtung 8 LED`s
Belichtung automatisch Weiße-Balance fest
Display 7 " LCD (800 x 480)
Bildauflösung 640 x 480 JPEG
Videoaufnahme 640 x 480 MPEG (mit Tonaufnahme)
Falltest 1 m
Stromversorgung Li-Ion Akku
Schnittstelle USB Bild- und Videospeicher auf SD-Karte (bis maximal 32 GB)
AV-Ausgang NTSC / PAL
Audioeingang eingebautes Mikrophon
Helligkeitseinstellung 10-stufig am Hauptgerät einstellbar
Laufzeit pro Akkuladung 5 Stunden
Ladezeit Akku 3 Stunden
Ladetemperatur +10 ... +40 °C
Betriebstemperatur 0 ... +60 °C
Lagertemperatur 0 ... +60 °C
Schutzklasse Handgerät IP57
Schutzklasse Kamerakopf IP68
Abmessungen Handgerät 240 x 154 x 47 mm
Gewicht Handgerät 1,3 kg
Lieferumfang:
1 x Boroskop PCE-VE 1030N
1 x Endoskopkabel auf Rolle
1 x Zentrierstern
1 x SD-Speicherkarte (8 GB)
1 x Reinigungs-Set für Kamerakopf
1 x USB-Kabel
1 x Netzteil für Monitor
1 x Video-Kabel
1 x robuster Kunststoffkoffer

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: boroskop, Messtechnik Messgeräte Boroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.632,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.826,21*
€ 3.363,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.806,10*
€ 3.339,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,14*
€ 3.228,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,50*
€ 3.168,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,18*
€ 3.132,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.