Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Feuchte / Temperatur Datenlogger PCE-THD 50S mit Sinterfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchte / Temperatur Datenlogger PCE-THD 50S mit Sinterfilter
PCE Instruments Feuchte / Temperatur Datenlogger PCE-THD 50S mit Sinterfilter
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-THD 50S
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THD 50S
EAN/GTIN:
     4250348730480
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmesser mit Anschluss für Thermoelement Typ-K; Messbereich -20 ... 60 °C; wieder aufladbarer Akku; Micro-USB Datenschnittstelle; PC Software; Datenspeicher für 32.000 Messpunkte; optional mit ISO-Kalibrierzertifikat; Messbereich -20 ... 60 °C; Temperatur, Feuchtigkeit, Taupunkt; Hintergrundbeleuchtetes LC Display; Micro-USB Schnittstelle; wieder aufladbarer Akku; Datenspeicher für 32.000 Messwerte; Feuchtkugeltemperatur; optional mit ISO-Kalibrierzertifikat; inkl. Sinterfilter
Der Luftfeuchtigkeitsmesser ist das ideale Messmittel um die klimatischen Bedingungen in zum Beispiel Lagerhallen, Produktionshallen oder auch in Gewächshäusern zu überprüfen. Messen kann der Luftfeuchtigkeitsmesser die Umgebungstemperatur und –feuchte. Dabei können Temperaturen zwischen -20 ... 60 °C vom Luftfeuchtigkeitsmesser zuverlässig und schnell gemessen werden. Zudem wird die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur vom Luftfeuchtigkeitsmesser berechnet und angezeigt. Außerdem kann bei dem Luftfeuchtigkeitsmesser ein beliebiges Thermoelement vom Typ K in einem Temperaturbereich von -100 … 1372 °C angeschlossen werden. Sobald das angeschlossene Thermoelement erkannt worden ist, schaltet die Temperaturanzeige vom Luftfeuchtigkeitsmesser automatisch auf das Thermoelement um.

Geschlossen über die Sensorik befindet sich bei dem Luftfeuchtigkeitsmesser eine Sinterkappe. Diese Sinterkappe hat die besondere Funktion die Sensoren bei dem Luftfeuchtigkeitsmesser vor grober Verschmutzung und Stößen zu schützen. Somit kann das Luftfeuchtigkeitsmesser in einer groben Umgebung eingesetzt werden, ohne dass die Sensorik beim Luftfeuchtigkeitsmesser beschädigt wird.

Mit der Datenloggerfunktion beim Luftfeuchtigkeitsmesser können gemessene Werte aufgezeichnet werden. Der große Speicher von 32.000 Messpunkten beim Luftfeuchtigkeitsmesser ermöglicht das Aufzeichnen von Messwerten in einem großen Zeitraum. Nach dem Datenloggen kann über die Micro-USB Schnittstelle vom Luftfeuchtigkeitsmesser und der kostenlosen Software alle geloggten Messpunkte ausgelesen und analysiert werden. Für eine Weiterverarbeitung können die vom Luftfeuchtigkeitsmesser geloggten Daten im CSV Dateiformat exportiert werden.

Um einen mobilen Einsatz zu ermöglichen ist bei dem Luftfeuchtigkeitsmesser ein 3,7 V Li-Ionen Akku verbaut. Dieser Akku kann über die Micro-USB Schnittstelle beim Luftfeuchtigkeitsmesser wieder aufgeladen werden.
Tecnhische Daten:
LufttemperaturMessbereich -20 … 60 °C(-4 … 140 °F)
Auflösung 0,01 °C/°F
Genauigkeit
±0,5 °C @ 0 … 45 °C,±1,0 °Cn in restl. Bereiche
±1,0 °F @ 32 … 113 °F,±2,0 °F in restl. Bereichen
Messrate 3 Hz

Relative Luftfeuchtigkeit
Messbereich 0 … 100 % r. F
Auflösung 0,1 % r. F.
Genauigkeit
±2,2 % r. F. (10 … 90 % r. F.) @ 23 °C (73,4 °F)
±3,2 % r. F. (<10,>90 % r. F.) @23 °C (73,4 °F)
Ansprechzeit <10 s (90 % r. F., 25 °C, bei Windstille)

Thermoelement Sensortyp Thermoelement Typ K
Messbereich -100 … 1372 °C(-148 … 2501 °F)
Auflösung 0,01 °C/°F, 0,1 °C/°F, 1 °C/°F
Genauigkeit ±(1 % ±1 °C)

Berechnete Größen
Feuchtkugeltemperatur -20 … 60 °C (-4 … 140 °F)
Taupunkttemperatur-50 … 60 °C (-58 … 140 °F)

Weitere Spezifikationen
Interner Speicher
99 Messpunkte (redundant, nur auslesbar am Messgerät)
32.000 Messpunkte (nur auslesbar am PC)
Spannungsversorgung3,7 V Li-Ionen Akku
Betriebsbedingungen 0 … 40 °C (32 … 104 °F) <80 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10 … 60 °C (14 … 140 °F) <80 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen 162 mm x 88 mm x 32 mm
Gewicht 248 g
Lieferumfang:
1 x Feuchtigkeitsmessgerät PCE-THD 50S inkl. Sinterfilter
1 x Thermoelement Typ K
1 x USB-Kabel
1 x PC-Software
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.