| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-PCE-MO 3001 Herst.-Nr.: PCE-MO 3001 EAN/GTIN: 4250348708120 |
| |
|
| | |
| Ohmmeter Auflösung bis 1 µΩ; robustes Gehäuse; großes LCD-Display; Akku-Betrieb; interne Temperaturüberwachung; übersichtlich Das Ohmmeter ist für die Widerstandsmessung in sehr niedrigen Bereichen konzipiert. Dieses Ohmmeter benutzt das 4-Leiter-Messverfahren um Messfehler durch die Messleitungen auszuschließen. Über zwei Messleitungen lässt dieses Gerät mit Hilfe einer Konstantstromquelle einen stabilen Strom durch das Prüfobjekt fließen. Über zwei weitere Leitungen wird der Spannungsabfall gemessen.
Da dieses Ohmmeter sechs verschiedene Messbereiche mit drei unterschiedlichen Messströmen zur Verfügung stellt, können über einen weiten Messbereich genaue Ergebnisse erzielt werden. Dank eines Messstroms von bis zu 1 Ampere werden auch sehr niedrige Widerstände präzise bestimmt. Das als Tragekoffer ausgeführte und mit einem internen Akku ausgestattete Ohmmeter ist für den mobilen Einsatz gut geeignet. Die Messleitungen sind mit im Koffer untergebracht was den Transport vereinfacht. Weitere Vorteile dieses Messgeräts sind ein großes LCD-Display und große Tasten, was einen einfachen, schnellen, und vor allem sicheren Einsatz dieses Messgerätes sicherstellt. Eine interne Schutzschaltung verhindert eine Überhitzung des Ohmmeters.
Typische Anwendungsgebiete von sind z.B. Messung des Spulenwiderstands an Spulen und Generatoren sowie den Kontaktwiderstand von Schaltern und Relais, aber auch Durchgangsprüfungen an Ringbus-Systemen. Das Ohmmeter wird immer werkskalibriert ausgeliefert. Als optionales Zubehör kann das Messgerät aber auch laborkalibriert und nach ISO mit einem Zertifikat ausgerüstet werden. Tecnhische Daten: Messbereiche / Auflösung / Genauigkeit 2,000 m Ω / 1 μΩ / ± (5 % + 5dgt.) 20,00 m Ω / 10 µ Ω / ± (4 % + 4dgt.) 200,0 m Ω / 100 µ Ω / ± (4 % + 4dgt.) 2000 m Ω / 1 m Ω / ± (3 % + 4dgt.) 20,00 Ω / 10 m Ω / ± (2 % + 4dgt.) 200,0 Ω / 100 m Ω / ± (2 % + 4dgt.)
Test Strom 10 mA (200 Ω Bereich) 100 mA (20 Ω / 2 Ω Bereiche) 1 A ( 200 mΩ / 20 mΩ / 2 mΩ Bereich)
Test Strom Genauigkeit 10 mA: ± 1,5 % 100 mA: ± 2,0 % 1 A: ± 3,0 % Max.
Ausgangsspannung 10 V rms Spannungsversorgung interner Akku Gehäuse Polycarbonate / ABS Abmessungen 330 x 260 x 160 mm Gewicht 3,8 kg Normung EN 61010-1 Lieferumfang: 1 x Ohmmeter PCE-MO 3001 1 x Satz Prüfleitungen (bestehend aus 4 Messleitungen) 1 x Netzteil 1 x Bedienungsanleitung
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Ohmmeter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.451,66* | € 1.517,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,00* | € 1.517,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.468,34* | € 1.534,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|