Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HT 224E
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HT 224E
EAN/GTIN:
     4250348721402
Suchbegriffe:
Betonprüfhammer
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Betonprüfhammer PCE-HT 224E mit Digitalanzeige

Materialprüfgerät PCE-HT 224E mit Digitalanzeige | 10 ... 100 N/mm² | Prüfkraft 2,207 J

Das Materialprüfgerät ist ein Messwerkzeug zur Prüfung der Festigkeit von Beton. Die Messung des Materialprüfgerätes erfolgt nach dem Schmidt Prinzip. Nach diesem Messverfahren kann mit dem Materialprüfgerät die Güte von Beton gemessen werden. Somit findet das Materialprüfgerät seine wesentliche Anwendung im Bau- und im Konstruktionsbereich. Die verbaute Mechanik beim Materialprüfgerät sorgt immer für die gleiche Schlagenergie von 2,207 Nm.

Neben der Prüfung von Beton kann das Materialprüfgerät auch gemessene Daten abspeichern. Die abgespeicherten Messdaten können nach einem Messablauf von dem Materialprüfgerät an einen PC übertragen werden. Hierzu steht die Mini-USB Schnittstelle beim Materialprüfgerät zur Verfügung. Das Auswerten der Messungen vom Materialprüfgerät erfolgt mit der mitgelieferten PC Software.


Messbereich
10 ... 100 N/mm²
Genauigkeit
±0,1 R
Display
OLED
Nominale kinetische Energie
2,207 Nm, 0,225 kgm
Schnittstelle
Bluetooth, Mikro-USB
Speicher
1000 Dateneinheiten mit jeweils 256 Messungen
Betriebsbedingungen
- 40 ... 60 °C
Spannungsversorgung
3,7 V Li-ion Akku
Spannungsversorgung (Netzteil)
Primär: 100 ... 240 VAC, 50 / 60 Hz
Sekundär: 5 VDC, 1 A
Abmessungen
280 x 75 x 60 mm
Gewicht
ca. 1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfgerät, pce instruments härteprüfgerät, betonprüfhammer, Messtechnik Betonprüfhammer Sklerometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 667,54*
€ 736,31*
Frei Haus
ab € 665,48*
€ 736,33*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,31*
€ 876,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,59*
€ 864,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,54*
€ 794,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 945,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 734,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
ab € 649,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.070,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.