Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Feuchtemessgerät für Heu und Stroh PCE-HMM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feuchtemessgerät für Heu und Stroh PCE-HMM 50
PCE Instruments Feuchtemessgerät für Heu und Stroh PCE-HMM 50
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HMM 50
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HMM 50
EAN/GTIN:
     4250348715388
Suchbegriffe:
Messtechnik Messgeräte Agrar-Messge...
Temperaturmessgerät für Heu und Stroh zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur; robuste Bauweise; stabile Messlanze aus Edelstahl; vier Sondenlängen erhältlich; Messbereich Feuchtigkeit: 9 ... 50 %; Messbereich Temperatur: 0 ... +100 °C
Das Materialfeuchtemessgerät PCE-HMM für Heu und Stroh ist ein professionelles Messgerät zur Bestimmung der Feuchtigkeit und Temperatur durch Einstechen der Messlanze. Das Materialfeuchtemessgerät für Heu und Stroh wird in der Landwirtschaft, im Heu- und Strohhandel, bei Trocknungsanlagen uvm. eingesetzt.
Tecnhische Daten:


Messbereich Feuchtigkeit 9 ... 50 %
Messbereich Temperatur 0 ... +100 °C
Auflösung der Anzeige0,1 %
Genauigkeit 0,8 %
DisplayLCD mit 15 mm Ziffernhöhe
Tastatur Folientastatur mit 4 Tasten
Griff stabiler, ergonomisch geformter Holzgriff
Gehäuse staub- und spritzwasserdichtes Kunststoffgehäuse
Einstechlanze Edelstahllanze mit 25 cm, 50 cm, 100 cm oder 200 cm Einstechlänge
Funktionen Hold-Funktion, Zählfunktion, Durchschnittsfunktion
Displaybeleuchtung automatisch
Abschaltung automatisch
Kalibrierung automatisch
Stromversorgung 9 V Blockbatterie
Gerätemaße 772 x 70 x 48 mm (Ausführung mit 50 cm Lanze)
Kartonmaße 800 x 78 x 54 mm (Ausführung mit 50 cm Lanze)
Gewicht inkl. Batterie 650 g (Ausführung mit 50 cm Lanze)
Lieferumfang:
1 x Feuchtigkeitsmessgerät PCE-HMM für Heu und Stroh
1 x Messlanze mit 50 cm Länge (oder 25/100/200 cm je nach Ausführung)
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,21*
€ 601,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.