Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinwaage PCE-DMS 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinwaage PCE-DMS 200
Feinwaage PCE-DMS 200
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DMS 200
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DMS 200
EAN/GTIN:
     4250348700728
Suchbegriffe:
Feinwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Papierwaage
Feinwaage PCE-DMS 200

Feinwaage PCE-DMS 200

Die Papierwaage ist ein wahres Waagen-Multitalent. Sie können das Gerät als Papierwaage mit der Anzeigeeinheit g/m² verwenden oder als "normale" Waage mit der Anzeigeeinheit g (per Tastendruck umstellbar). Voraussetzung für die Benutzung als Papierwaage mit direkter Anzeige in g/m² ist, dass Sie Proben auflegen, die eine Fläche von 100 cm² haben.

Entweder Sie schneiden ein Quadrat (10 x 10 cm) aus oder Sie verwenden einen entsprechenden Probenreisser. Die genaueste Variante ist die Benutzung eines Probenschneiders, den Sie ebenfalls bei uns im Zubehör passend zu dieser Papierwaage be- stellen können. Bei Papier mit hoher Flächenmasse, z.B. Karton oder Pappen, kann die Waage ohne den mitgelieferten Windschutz benutzt werden. Bei Schreibpapier sollte der Windschutz aber immer eingesetzt werden.

Wägebereiche
0 ... 20.000 g/m²oder0 ... 200 g
Ablesung
1 g/m²oder0,01 g
Reproduzierbarkeit
0,02 g
Linearität
±0,02 g
Stabilisierungszeit
3 s
Kalibrierung
automatisch mittels externem Prüfgewicht
(optionales Zubehör)
Display
hintergrundbeleuchtete LED, 15 mm hoch
Stromversorgung
- 12 V Netzadapter oder
- 6 x AA Batterie
Gehäuse
ABS-Kunststoff
Windschutz / Dimension
Kunststoff / 145 x 145 120 mm
Dimension Wägeplatte (Edelstahl)
Ø 100 mm
Dimension Waage
145 x 210 x 40 (ohne Windschutz)
Gewicht
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, pce instruments plattformwaage, feinwaage, Wägetechnik Feinwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 208,75*
€ 249,22*
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 249,25*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
MPC-3
ab € 171,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.