Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Amperemeter PCE-CM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Amperemeter PCE-CM 40
PCE Instruments Amperemeter PCE-CM 40
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CM 40
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CM 40
EAN/GTIN:
     4250348718280
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Flexible Stromzange PCE-CM 40; Flexible Stromzange bis 3000 A; Rogowskispule mit 170 mm Durchmesser; Inrushfunktion; Frequenzmessung; LC Display
Die flexible Stromzange PCE-CM 40 eignet sich für Strommessungen bis 3000 A AC. Neben der TRMS Strommessung kann die flexible Stromzange zur Messung von Anlaufströmen (Inrush) heran gezogen werden. Die Messung vom Strom erfolgt über eine flexible Rogowskispule. Dies bedeutet, dass der elektrische Leiter, um den die flexible Stromzange gelegt wird eine Spannung in das Amperemeter induziert. Diese Spannung verhält sich proportional zum Stromfluss durch den elektrischen Leiter. So ist es möglich annähernd gefahrlos sehr hohe Ströme mit der flexiblen Stromzange zu messen.

Zusätzlich zur Strommessung ist die flexible Stromzange in der Lage Frequenzen im Bereich von 50 ... 400 Hz zu messen. Die PCE-CM 40 flexible Stromzange wird zur Messung des AC Stromes an Maschinen, Anlagen und Elektroinstallationen eingesetzt. Durch die flexible Rogowskispule, welche einen Durchmesser von 170 mm besitzt, kann die Stromzange überall dort verwendet werden, wo eine herkömmliche Stromzange vom Platzbedarf nicht eingesetzt werden kann. Der Messwert des Wechselstromes wird auf dem beleuchteten LCD dargestellt.

Weiterhin können die Messwerte in einem Speicher abgelegt werden, der über die Bluetooth-Schnittstelle ausgelesen werden kann.
Tecnhische Daten:
Wechselstrom 50 ... 400 Hz TRMS
Messbereich
Auflösung
Genauigkeit

30 A AC
0,01 A
±(3 % v. Mw + 8 Digit)

300 A AC
0,1 A
±(3 % v. Mw + 5 Digit)

3000 A AC
1 A ±(3 % v. Mw + 5 Digit)


Allgemeine technische Spezifikationen
Display 3000 Digit
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Schleifendurchmesser ca. 170 mm x 5 mm
Betriebsbedingungen 5 ... 40 °C / max. 80 % r.F. nicht kondensierend
Lagerbedingungen -20 ... 60 °C / max. 80 % r.F. nicht kondensierend

Betriebshöhe max. 2000 m

Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AAA Batterie
Automatische Abschaltung nach ca. 15 Minuten
Sicherheitsbedingungen EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1

Überspannungskategorie CAT III, 1000 V CAT IV, 600 V
Verschmutzungsgrad 2
Lieferumfang:
1 x Amperemeter PCE-CM 40
1 x Anzeigegerät
1 x Rogowskispule
2 x 1,5 V AAA Batterien
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 206,71*
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 206,73*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-180 CBN
ab € 112,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 486,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.