Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN GAB 6K1DNM Tischwaage mit Eichzulassung 1g 2g 3000g 6000g Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN GAB 6K1DNM Tischwaage mit Eichzulassung 1g 2g 3000g 6000g Digital
KERN GAB 6K1DNM Tischwaage mit Eichzulassung 1g 2g 3000g 6000g Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-GAB 6K1DNM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     GAB 6K1DNM
EAN/GTIN:
     4045761111615
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaage
kern tischwaage 1,0g

Kern - GAB 6K1DNM - Tischwaage mit Eichzulassung 1 g: 2 g : 3000 g: 6000 g

|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional)|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Summieren von Zählteilen|Anwendungsbeispiele:|- Defekturwaage für Apotheken|- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen|- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.|- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen|- Hochpräzise Industrieanwendungen|Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 3 kg | 6 kg
Ablesbarkeit [d]: 1 g | 2 g
Eichwert [e]: 1 g | 2 g
Eichklasse: III
Mindestlast: 20 g
Reproduzierbarkeit: 1 g | 2 g
Linearität: 1 g | 2 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2400 cm
Einheiten: kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: -10.000000000000000 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3,900 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 445 mm x 365 mm x 205 mm
Dimensions housing (WxDxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage kern, kompaktwaage geeicht, Tischwaage Digitale Tischwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 218,01*
€ 261,48*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 197,33*
€ 261,51*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 383,87*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.