Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN GAB 30K5DNM Tischwaage mit Eichzulassung 5g 10g 15kg 30kg Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN GAB 30K5DNM Tischwaage mit Eichzulassung 5g 10g 15kg 30kg Digital
KERN GAB 30K5DNM Tischwaage mit Eichzulassung 5g 10g 15kg 30kg Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-GAB 30K5DNM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     GAB 30K5DNM
EAN/GTIN:
     4045761111608
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen geeicht
tischwaage
kern & sohn tischwaage

Kern - GAB 30K5DNM - Tischwaage mit Eichzulassung 5 g: 10 g : 15 kg: 30 kg

|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional)|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Summieren von Zählteilen|Anwendungsbeispiele:|- Defekturwaage für Apotheken|- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen|- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.|- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen|- Hochpräzise Industrieanwendungen|Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 15 kg | 30 kg
Ablesbarkeit [d]: 5 g | 10 g
Eichwert [e]: 5 g | 10 g
Eichklasse: III
Mindestlast: 100 g
Reproduzierbarkeit: 5 g | 10 g
Linearität: 5 g | 10 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 1 g
Abmessungen (BxTxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2400 cm
Einheiten: kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: -10.000000000000000 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 550 mm x 80 mm x 235 mm
Dimensions housing (WxDxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage Digitale Tischwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 268,50*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 196,88*
€ 268,53*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.