Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN GAB 12K0.1N Tischwaage 0,1g 12kg Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN GAB 12K0.1N Tischwaage 0,1g 12kg Digital
KERN GAB 12K0.1N Tischwaage 0,1g 12kg Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-GAB 12K0.1N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     GAB 12K0.1N
EAN/GTIN:
     4045761111646
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage

Kern - GAB 12K0.1N - Tischwaage 0,1 g : 12 kg

|- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional)|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|- Summieren von Zählteilen|Anwendungsbeispiele:|- Defekturwaage für Apotheken|- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen|- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.|- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen|- Hochpräzise Industrieanwendungen|Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht amtliche Eichpflicht

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 12 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 100 mg
Abmessungen (BxTxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2400 cm
Einheiten: kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 445 mm x 365 mm x 205 mm
Dimensions housing (WxDxH): 320 mm x 330 mm x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: kern plattformwaage bis 12kg, plattformwaage kern, plattformwaage, Tischwaage Digitale Tischwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 324,80*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 324,81*
Frei Haus
ab € 271,49*
€ 324,91*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 263,88*
€ 340,97*
Frei Haus
ab € 395,37*
€ 450,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 279,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.