Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FXN 30K 3N Tischwaage Max 30kg d 0,005kg Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/21865/full/FXN-30K-3N-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/21865/full/FXN-30K-3N-0.jpg
KERN FXN 30K 3N Tischwaage Max 30kg d 0,005kg Digital
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FXN 30K-3N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FXN 30K-3N
EAN/GTIN:
     4045761183933
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
tischwaage bis 30kg
|- Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie|- Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem|- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- IP68: sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich|- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen|- Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.)|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage|- Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren|
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage Digitale Tischwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 363,62*
€ 419,88*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 327,95*
€ 419,90*
Frei Haus
ab € 382,15*
€ 441,21*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,19*
€ 491,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 363,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.