Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FOB 500 1S Tischwaage 0,1g 500g Digital Feinwaage Analysenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN FOB 500 1S Tischwaage 0,1g 500g Digital Feinwaage Analysenwaage
KERN FOB 500 1S Tischwaage 0,1g 500g Digital Feinwaage Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FOB 500-1S
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 500-1S
EAN/GTIN:
     4045761135734
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Briefwaage
Portowaage

Kern - FOB 500-1S - Tischwaage 0,1 g : 500 g

|- Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen|- Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, ...)|- Startbereit: Batterien 9 V Block serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 500 g
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 150 mm x 40 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: oz g lb ozt dwt
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 40 °C
Nettogewicht: 650 g

Dimensions packaging (WxDxH): 220 mm x 190 mm x 74 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 150 mm x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinwaage, Kompaktwaage, Tischwaage, Tischwagen, feinwaage 0,1g, analysenwaage, feinwaage kern und sohn, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,87*
€ 81,43*
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 64,99*
€ 81,44*
€ 8,95*
ab € 65,48*
€ 84,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 86,96*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 62,99*
€ 87,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
Zubehör
k.A.
266493
ab € 44,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.