Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FFN 1K 4N Tischwaage Max 1,5kg d 0,0002kg Digital Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1763/full/FFN-1K-4N-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1763/full/FFN-1K-4N-2.jpg
KERN FFN 1K 4N Tischwaage Max 1,5kg d 0,0002kg Digital Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FFN 1K-4N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FFN 1K-4N
EAN/GTIN:
     4045761150782
Suchbegriffe:
Feinwaage
Tischwaage
Tischwagen
kern feinwaage

Kern - FFN 1K-4N - Tischwaage 0,0001 kg : 1,5 kg

|- Geeignet für die Lebensmittelindustrie|- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen|- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage|- IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 1500 kg
Ablesbarkeit [d]: 200 mg
Reproduzierbarkeit: 200 mg
Linearität: 400 mg
Abmessungen (BxTxH): 230 mm x 300 mm x 130 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2,500 cm
Einheiten: kg lb
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3,800 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 395 mm x 295 mm x 205 mm
Dimensions housing (WxDxH): 230 mm x 300 mm x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: feinwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 271,85*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 229,36*
€ 272,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,62*
€ 291,36*
Frei Haus
ab € 248,33*
€ 302,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,26*
€ 358,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,11*
€ 323,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 229,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 42,36*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.