Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EOE 300K100XL Plattformwaage Max 300kg d 0,1kg Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EOE 300K100XL Plattformwaage Max 300kg d 0,1kg Industriewaage Tierwaage
KERN EOE 300K100XL Plattformwaage Max 300kg d 0,1kg Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EOE 300K100XL
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOE 300K100XL
EAN/GTIN:
     4045761192614
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern - EOE 300K100XL - Plattformwaage 0,1 kg : 300 kg

|- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung|- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig|- Tierwägeprogramm: Wenn sich das Tier während des Wiegens bewegt, wird mit der HOLD-Taste ein stabiler Mittelwert gebildet. Dieser Wert bleibt so lange eingefroren, bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 300 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 g
Reproduzierbarkeit: 100 g
Linearität: 200 g
Material Wägeplatte: Metall lackiert
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: kg lb
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 10 °C - 35 °C
Nettogewicht: 19,500 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1142 mm x 614 mm x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 300 kg, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 264,17*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 264,37*
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 318,14*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.