Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 100 3 Schulwaage 0,001g 100g Feinwaage Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/957/full/EMB-100-3-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/957/full/EMB-100-3-0.jpg
KERN EMB 100 3 Schulwaage 0,001g 100g Feinwaage Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 100-3
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 100-3
EAN/GTIN:
     4045761098060
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMB 100-3 - Schulwaage 0,001 g : 100 g

|- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 100 g
Ablesbarkeit [d]: 1 mg
Reproduzierbarkeit: 1 mg
Linearität: 5 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 82
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: g ozt dwt oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 183,25*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,50*
€ 183,28*
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 191,77*
Frei Haus
ab € 164,63*
€ 193,36*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 197,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,25*
€ 218,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.