| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-EHA 1000-1 Herst.-Nr.: EHA 1000-1 EAN/GTIN: 4045761229518 |
| |
|
| | |
| KERN Präzisionswaage Max 1000 g d=0,1 g (EHA 1000-1)
KERN Präzisionswaage Max 1000 g; d=0,1 g
Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht; Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, nicht abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen; Besonders flache Bauweise; Ergonomisch optimiertes Bedienfeld; Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung; Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen; Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße; Libelle und Fußschrauben: zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Justierprogramm CAL: zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte; |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,15* | € 65,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,62* | € 65,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,83* | € 67,06* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | € 4,95* | ab € 53,71* | € 67,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,66* | € 67,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|