Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN CM 60 2N Taschenwaage 0,01g 60g Feinwaage Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN CM 60 2N Taschenwaage 0,01g 60g Feinwaage Laborwaage
KERN CM 60 2N Taschenwaage 0,01g 60g Feinwaage Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CM 60-2N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CM 60-2N
EAN/GTIN:
     4045761027381
Suchbegriffe:
Feinwaage
Taschenwaage
feinwaage 0,01g
feinwaage

Kern - CM 60-2N - Taschenwaage 0,01 g : 60 g

|- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz|- Integrierter Taschenrechner|Technische Daten|- Batterien 2 x 1.5 V AAA serienmäßig|- Abmessungen Wägefläche BxT 70x80 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 85x130x25 mm|- Nettogewicht ca. 180 g

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 60 g
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 20 mg
Linearität: 30 mg
Abmessungen (BxTxH): 85 mm x 130 mm x 25 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: tol g tl (Tw)
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 180 g

Dimensions packaging (WxDxH): 135 mm x 200 mm x 30 mm
Dimensions housing (WxDxH): 85 mm x 130 mm x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: feinwaage kern und sohn
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,99*
€ 77,38*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 63,72*
€ 77,38*
9 Tage
17
pro Karton
Frei Haus
ab € 64,41*
€ 78,63*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 60,14*
€ 80,64*
Lager 3EH3T
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,94*
€ 81,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Kern
347-06
ab € 11,39*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,47*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.