| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-ASECOS-16770 Herst.-Nr.: ASECOS-16770 EAN/GTIN: 4250101143243 |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanne; aus Edelstahl (1.4571); mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring; Volumen/Inhalt: 5.0 Liter; Abmessungen Ø x H (mm): 165 x 405 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Sicherheitsventil, Überdruckventil, Transportkanne, 5l sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 5l |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,90* | € 307,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,12* | € 307,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 360,97* | € 406,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 362,45* | € 406,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|