Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN ABT 120 4NM Analysenwaage Max 120g e 0,001g d 0,0001g Laborwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/844/full/ABT-120-4NM-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/844/full/ABT-120-4NM-3.jpg
KERN ABT 120 4NM Analysenwaage Max 120g e 0,001g d 0,0001g Laborwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ABT 120-4NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABT 120-4NM
EAN/GTIN:
     4045761185524
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
|- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 0,5 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden|- Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar|- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt|- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt|- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage|Single-Cell Spitzentechnologie:|- Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück|- Stabiles Temperatur-Verhalten|- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 5 sec unter Laborbedingungen|- Hohe mechanische Robustheit|- Hohe Eckenlast-Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, kern analysenwaage 0,1 mg ; 120 g, netzadapter, netzadapter kern, Analysenwaagen Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.190,64*
€ 1.562,48*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.493,38*
€ 1.576,54*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.338,95*
€ 1.576,56*
Frei Haus
ab € 1.453,14*
€ 1.590,91*
Frei Haus
ab € 1.574,36*
€ 1.671,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,54*
€ 1.876,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,32*
€ 1.865,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,24*
€ 1.819,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.505,24*
€ 1.791,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,38*
€ 1.777,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.493,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.