Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 440 49N Präzisionswaage 0,1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 440 49N Präzisionswaage 0,1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
KERN 440 49N Präzisionswaage 0,1g 4000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-440-49N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-49N
EAN/GTIN:
     4045761013070
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - 440-49N - Präzisionswaage 0,1 g : 4000 g

|- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum ØxH 90x40 mm|Technische Daten|- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl*)|- 81 mm|- 105 mm*|- 130x130 mm*|- 150x170 mm*, groß abgebildet|- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 165x230x80 mm|- Nettogewicht ca. 1 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 4 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 100 mm x 200 mm x 100 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: tol oz lb dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo g kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 200 mm x 170 mm
Dimensions housing (WxDxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, feinwaage 0,1g, feinwaage, kern feinwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 238,58*
€ 276,42*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 237,42*
€ 276,44*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 218,20*
€ 281,43*
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 288,97*
€ 4,95*
ab € 288,14*
€ 329,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 238,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 153,66*
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,44*
Ähnlich
Kern
440-43N
ab € 134,39*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,33*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.