Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handblock mit Absaugung Mirka 70 x 198 mm 22-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mirka Handblock 70 x 198
Mirka Handblock 70 x 198
Artikel-Nr.:
     3ALTB-MK8391500111
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     8391500111
EAN/GTIN:
     6416868936902
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi

Mirka Handblock mit Absaugung 70 x 198 mm 22-Loch

Mirka Handschleifklötze sind speziell für das Schleifen von Hand in Verbindung mit revolutionären Mirka Schleifprodukte auslgelegt.
Aber auch mit anderen Produkten lassen sich Mirka Handschleifklötze betreiben.
Auch staubfreies Schleifen ist kein Problem. Hierzu müssen Sie lediglich einen Schlauch anschließen. Dank seiner Größe ist der Handschleifklotz perfekt für kleine Flächen und schwer zugänglichen Stellen.


Daten
  • Ausführung: Kunststoff mit Absaugung
  • Abmessungen: 70 x 198 mm
  • Lochung: 22-Loch
  • Haftsystem: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Marke:
Mirka
Ausführung:
Handblock
Lochung:
22 L
Abmessung:
70 x 198mm
Absaugung:
Mit
Haftung:
Grip
Anwendung:
Automobil Reparatur,Maler & Trockenbau,Holzbearbeitung,Metallbearbeitung,Kunststoffbearbeitung,Do It Yourself,Marine Industrie,Automobilindustrie
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, mirka handschleifklotz, gummi schleifklotz, Handblock, 70 x 198
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
20
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 50,11*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,96*
€ 79,43*
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
8391520111
ab € 87,32*
Ähnlich
Mirka
8391700111
ab € 70,74*
Ähnlich
Mirka
8391702011
ab € 30,47*
Ähnlich
Mirka
8391400111
ab € 47,97*
Ähnlich
Mirka
8391402011
ab € 20,76*
Ähnlich
Mirka
8391502011
ab € 21,74*
Ähnlich
Mirka
8391200111
ab € 32,57*
Ähnlich
Mirka
8390900111
ab € 16,08*
Ähnlich
Mirka
8390800111
ab € 12,36*
Ähnlich
Mirka
8390100111
ab € 7,90*
Ähnlich
Mirka
8390330111
ab € 25,18*
Ähnlich
Mirka
8391150111
ab € 114,71*
Ähnlich
Mirka
8391155111
ab € 92,59*
Ähnlich
Mirka
8390311011
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.