Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Artikel
Luftpolsterfolie, PE 42 my, Rollenbreite 1500 mm, Rollenlänge 150 m, Noppen-Durchm.xHöhe 9x3,2 mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3904B-12820645
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
141159
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolien
Mit kleinen Noppen
∙ Rollenware ∙ Aus umweltverträglichem Polyethylen ∙ Folienstärke 42 μm ∙ Luftgefüllte Noppen ∙ Bewährter Schutz gegen mechanische Beschädigungen ∙ Zum Auspolstern, zur Hohlraumausfüllung, als Oberflächenschutz oder Zwischenlage
∙ Noppen-Ø 9 mm ∙ Noppenhöhe 3,2 mm ∙ Rollenlänge 150 Meter
... >
Verpacken
>
Sonstiges Verpackungsmaterial
>
Luftpolsterfolie Noppen 9x3,2 mm
Weitere Suchbegriffe:
luftpolsterfolie 150cmx150m
,
großnoppen-luftpolsterfolie
,
luftpolsterfolie 150m
,
Polstermaterial
,
Verpackungsmaterial
,
Luftpolsterfolien
,
Blasenfolien
,
Bläschenfolien
,
Noppenfolien
,
Verpackungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,32*
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,72*
€ 137,71
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,04*
€ 136,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,18*
€ 129,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,50*
€ 124,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen