Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter, Alu natur, 14 Sprossen, Länge 3900 mm, Gewicht 6,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3904B-121561503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409514
EAN/GTIN:
     4019502307551
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Dachauflegeleitern aus Aluminium
Aluminium natur
· Erfüllt die DIN 18160-5 · In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich · 3 unterschiedliche Längen lieferbar · Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage · Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm · Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung · Einsetzbar für 35° bis 60° Dachneigung · Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen · Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

∙ Ausführung: Sprossen geschraubt
Einsatzorte: ∙ Baustelle ∙ Leichte handwerkliche Tätigkeiten
· Erfüllt die DIN 18160-5 · Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden · Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z.B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 128,03*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 156,96*
€ 4,90*
ab € 142,59*
€ 195,34*
Frei Haus
ab € 160,66*
€ 199,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 182,43*
€ 247,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,98*
€ 166,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561516
ab € 10,19*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561469
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.