Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

officio Kleiner Tisch-Dauerkalender mit Einlegekarten, 4 x 5 cm, glanzverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
officio Kleiner Tisch-Dauerkalender mit Einlegekarten, 4 x 5 cm, glanzverchromt
officio Kleiner Tisch-Dauerkalender mit Einlegekarten, 4 x 5 cm, glanzverchromt
officio Kleiner Tisch-Dauerkalender mit Einlegekarten, 4 x 5 cm, glanzverchromt
Artikel-Nr.:
     388-90473E
Hersteller:
     officio - das büro-depot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037846121220
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
dauerkalender
officio Edler Dauerkalender im Kleinformat

Jedes Jahr einen neuen Kalender für den Schreibtisch besorgen - wie lästig!
Bestellen Sie diesen schmucken Dauerkalender, und Sie sind diese Mühe los.
Mit seinen Einlegekarten für Datum, Tag und Monat zeigt er Ihnen jedes Jahr verlässlich das Datum an - und sieht dabei auch noch hübsch aus.

- Maße des Halters: Breite 40mm x Tiefe 50mm
Höhe inklusive Einlegekarten: 54 mm
- Material: glanzverchromt
- Sprache: englisch
- mit eingraviertem Officio-Logo

Maße der Einlegekarten: Höhe 25-45mm x Breite 32mmProduktname: Dauerkalender
Kalenderaufteilung: Tagesdatum
Stundendarstellung: Nein
Material des Aufstellers: Edelstahl
Farbe des Aufstellers: verchromt
Wochenzählung: Nein
Besonderheit: Dauerkalender mit Einlegekarten

Weitere Suchbegriffe: Kalenderständer, Schreibtischkalender, Tischkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.