Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Sammelboxen mit Schleife 205x185x130, ivory, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rössler Sammelboxen mit Schleife 205x185x130, ivory, 2er Pack
Rössler Sammelboxen mit Schleife 205x185x130, ivory, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     388-41555E-2
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1340311012
EAN/GTIN:
     4014969647561
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dokumentenbox
Rössler Sammelboxen mit Schleife

DIE Geschenkbox für besondere Anlässe...

- mit Schlitz im Deckel zur dekorativen Anbringung einer Grußkarte o.ä.Farbe: natur
Form: rechteckig
Diverse Größen: Nein
Breite: 205 mm
Tiefe: 185 mm
Höhe: 130 mm


Herstellerangaben gemäß GPSR: Rössler Papier GmbH & Co. KG, Valencienner Str. 56, 52355 Düren, info@roesslerpapier.de
Weitere Suchbegriffe: Archivschachteln, Aufbewahrung, Geschenkschachteln, Kleinteile-Boxen, Sammelboxen, Schachteln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 12,21*
€ 16,92*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 14,51*
€ 20,04*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,7647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.