Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Müllbeutel, 35 Liter, 69 x 55 cm, 20 my, schwarz, 5 x


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papstar Müllbeutel, 35 Liter, 69 x 55 cm, 20 my, schwarz, 5 x
Papstar Müllbeutel, 35 Liter, 69 x 55 cm, 20 my, schwarz, 5 x
Artikel-Nr.:
     388-40361E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12461
EAN/GTIN:
     4002911224618
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Professionelle Helfer für Haushalt, Betrieb und Gastronomie

- ideal für Treteimer
- wasserdicht, reißfest
- 100 % recyclingfähig
- HDPE-Folie (20 my)
- 5 Packungen à 5 20er-RollenFüllmenge: 35 Liter
Anwendungsbereich: Haushaltsabfälle
Farbe: schwarz
Breite: 55,0 cm
Länge: 69 cm
Material: HDPE-Folie
Stärke: 20 my

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 37,50*
€ 37,50*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 30,21*
€ 44,55*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 44,55*
€ 53,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 39,29*
€ 46,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 37,05*
€ 44,09
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Packungen (ab € 6,042* pro Packung)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.