Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Selbstklebetasche Pocketfix, 210 x 297 mm, DIN A4, oben offen


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Durable Selbstklebetasche Pocketfix, 210 x 297 mm, DIN A4, oben offen
Durable Selbstklebetasche Pocketfix, 210 x 297 mm, DIN A4, oben offen
Artikel-Nr.:
     388-38439E-2
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
durable selbstklebende taschen din ...
Durable Selbstklebetaschen POCKETFIX, DIN A4:

zur Aufbewahrung oder Präsentation von DIN A4 Dokumenten auf Mappen und Heftern, Ordnern oder Ringbüchern
- Einschub von oben
- ideal auch für Aushänge
- Größe: 210 x 297 mm; Außenmaß: 216x302mm
- Material: Weichfolie
- Farbe: transparentProdukt-Name: Selbstklebetasche Pocketfix
Höhe: 297 mm
Breite: 210 mm
Farbe: transparent
Form: Rechteck
Öffnungsseite: schmale Seite
Papierformat: DIN A4
Besonderheiten: ideal auch für Aushänge

Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Pocketfix, Selbstklebeprodukte, Sichttaschen, Sichttaschen Selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,955*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,095*
€ 19,15305
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,595*
€ 18,55805
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 12,955*
€ 15,41645
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.