Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, fuchsia gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, fuchsia gerippt
Rössler Briefumschlag nassklebend, Seidenfutter 164 x 164 mm, fuchsia gerippt
Artikel-Nr.:
     388-30475E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164040154
EAN/GTIN:
     4014969275436
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Edle Briefhüllen "PAPERADO by Rössler"

- Format: 164 x 164 mm
- Grammatur: 100 g/m²
- Material: säure- und ligninfrei
- Farbe: fuchsia gerippt
- Innenfarbe: Seidenfutter weiß
- Verschluss: nassklebend
Format: Quadratisch
Höhe: 164 mm
Breite: 164 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: rosa
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,878*
€ 14,118*
Lager 388
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 10,3625*
€ 15,19*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,96*
€ 16,19*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0025*
€ 15,47298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,3625*
€ 12,33138
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 60,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.