Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpresse C-Kopf o.K. MP60-1-lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpresse C-Kopf o.K. MP60-1-lose
Handpresse C-Kopf o.K. MP60-1-lose
Artikel-Nr.:
     3871-25646011
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25646011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
MP60-1 - Mechanische Handpresse - ohne Koffer bis 60kN( 240mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 240mm². Eigenschaften: - Leichte, kompakte Konstruktion - Stufenlos verstellbare Teleskogriffe (Gesamtlänge 580-830mm) - C-förmiger Kopf 360° drehbar - Max. Hub: 20mm - Presskraft: 60kN Einsatzbereich: max. Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Cu 240mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al 240mm² Sechskant-Presseinsätze nach DIN 48083 Al/St. 150/25mm² Sechskant-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN-ähnlich 240mm² Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 185mm² Dorn-Presseinsätze für Kabelschuhe nach DIN 46234 95mm² Oval-Presseinsätze für H-Abzweigklemmen 35mm² Oval-Presseinsätze für Kerbverbinder DIN 48217 (z.B. Al/St-Seil) 120mm² Trapez-Presseinsätze für Aderendhülsen 95mm² Absetzeinsätze für Al/St-Seile 120/20mm² Schneideinsatz für armierte Al/Cu-Kabel Ø 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,87*
€ 609,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,35*
€ 601,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,60*
€ 520,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.