Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCD-3000 - Kundendisplay, 2x20 Zeichen, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCD-3000 - Kundendisplay, 2x20 Zeichen, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
BCD-3000 - Kundendisplay, 2x20 Zeichen, USB + RS232, schwarz - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-6323-300.01
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     B-BCD-3000K-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
BCD-3000 - Kundendisplay, 2x20 Zeichen, USB + RS232, schwarz
Inkl. Kabel (USB + RJ45)


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Das BCD-3000 ist BIXOLONS kleinstes Kundendisplay. Dieses Mini-Super-Twister-Nematic-LCD-Kundendisplay ist etwa 287% kleiner als ein Standard-Kundendisplay. Das erweiterte Monochrom-LCD-Display mit variabler Helligkeit ermöglicht die Anzeige von 2 Textzeilen mit flexibler Zeichenanordnung (horizontal, vertikal, Schriftart- und Zeilenabstand) und anpassbarer Textausrichtung (zentriert, links und rechts). Zusätzlich wird ein einfaches Utility-Programm für Bild-Download und -Anzeige zur Verfügung gestellt.
Das Kundendisplay bietet mehrere Kabelführungen für ein einfaches Management und hat eine anpassbare Neigung von 0 bis 35°. Es verfügt über eine einfache Plug & Play-USB-Einrichtung und ist mit allen gängigen Betriebssystemen einschließlich Android, iOS und Windows kompatibel.


Besonderheiten:
- Hochkompakt
- Benutzerfreundliche Leistung


Einsatzbereiche:
- Einzelhandel
- Gastronomie

Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Gewicht: 250g

Allgemein
Anzeigemethode: STN LCD (Mono)
- Anzeigefarbe: Blau/Weiß
- Aktiver Bereich: 96 x 19.2mm
- Sichtbereich: 99 x 24mm
- Helligkeit: 100 cd/m²
- Zeichenanzahl: 20 Buchstaben x 2 Zeilen
- Zeichentyp (Satz): 95 alphanumerisch, 6 international
- Schriftart: 8 x 16
- Zeichengröße: 4.8 x 9.6mm
- Zeichenabstand: 0.05mm
- Empfangspuffer: 1KB
- Emulation: ESC/POS, CD5220, UTC-Standard, UTC Enhance, PD6000
- Schnittstelle: RS232 (nur für SRP-Q300), USB

Elektrik
- Stromversorgung - Spannung: USB: 5 VDC +/-5 % (USB-Bus-Stromversorgung), RS232: 5 VDC +/- 5 VDC
- Leistung - Strom: 500 mA

Zuverlässigkeit
- Anzeige: 50.000 Stunden (Hintergrundbeleuchtung)

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 80% (Betrieb), 10% - 90% (Lagerung)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.