Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCE 6000 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, MG, UV, IR, CIS), Frontöffnung - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CCE 6000 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, MG, UV, IR, CIS), Frontöffnung - inkl. 1st-Level-Support
CCE 6000 - Banknotenzähler für sortierte und gemischte Noten, Falschgelderkennung (MT, MG, UV, IR, CIS), Frontöffnung - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4549-600.01
Hersteller:
     CashConcepts Europe
Herst.-Nr.:
     B-CCE 6000-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Die CCE 6000 Banknotenzählmaschine bietet neben der zuverlässigen Verarbeitung von gemischten und sortierten Banknoten eine einfache und intuitive Bedienoberfläche. Über einen Hebel kann die Maschine ohne Werkzeug entriegelt und geöffnet werden und bietet so Zugriff auf alle Sensoren zur Reinigung oder zur Entfernung von Fremdkörpern (wie z.B. Münzen) oder gestauten Banknoten. Dadurch entfallen viele Wartungs- und Reparaturkosten.



Besonderheiten:
- Banknotenzähler / Falschgeldprüfer
- Standardwährungen
- Gemischte und sortierte Banknoten
- Frontöffnung



Anwendungsbereiche:
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 263 x 268 x 255mm
- Gewicht: 6.4kg

Allgemein
- Banknotenzähler für sortierte & gemischte Zählung
- Standardwährungen: EUR-USD-GBP-CHF-BGN-PLN-HRK-BAM-MKD-HUF
- Aufklappbar für Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Update via SD Karte / USB Stick
- Sicherheitsmerkmale: MT - MG - UV - IR - SD - Double-Size-CIS - TH
- Funktionen: ADD, Free-Batch, AUTO/MAN, Report, Druck
- Zählgeschwindigkeit: 1000 / 1200 / 1500 Noten/Min.

Elektrik
- Stromverbrauch: < 50 W
- Stromanschluss: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz.

Zertifikate
- CE, RoHS


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,12*
€ 1.033,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,12*
€ 1.023,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,66*
€ 987,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,64*
€ 915,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007925-SVC
ab € 29,05*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-AC007340-SVC
ab € 74,93*
Zubehör
CashConcepts Europe
B-A007924-SVC
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.