Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenschublade mit Sicherheitsalarmverschluß zum Aufstellen mit Stahlblende lackiert Anthrazitgrau (RAL 7016), INKiESS MiNiKORD EU 80 - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenschublade mit Sicherheitsalarmverschluß zum Aufstellen mit Stahlblende lackiert Anthrazitgrau (RAL 7016), INKiESS MiNiKORD EU 80 - inkl. 1st-Level-Support
Kassenschublade mit Sicherheitsalarmverschluß zum Aufstellen mit Stahlblende lackiert Anthrazitgrau (RAL 7016), INKiESS MiNiKORD EU 80 - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-041.03
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-SA4140STINBF014-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
Kassenschublade mit Sicherheitsalarmverschluß zum Aufstellen mit Stahlblende lackiert Anthrazitgrau (RAL 7016), INKiESS MiNiKORD EU 80
- Maße: B410mm x H110mm x T400mm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Seit fast 100 Jahren hat Mogler die Geldladen mit Sicherheitsalarmverschluss im Programm. Es handelt sich um eine rein mechanische Lade die mit einer Alarmglocke ausgestattet ist. Das Prinzip besiert auf dem eines Schweizer Nummernkontos. Zum Öffnen der Lade muss die richtige Kombination der 4 Tasten unter dem Öffnungsgriff gedrückt werden. Der Tastencode kann ganz individuell eingestellt werden, insgesamt bestehen 15 Möglichkeiten. Bei unberechtigtem Versuch der Öffnung ertönt sofort ein durch die mechanische Glocke ausgelöstes Signal und die Geldlade bleibt verschlossen.
Vorteil: kein Versagen wegen Strom-/Batterieausfall



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und sichere Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Kompakt, praktisch und sicher



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 407/410 x 396/400 x 103/108/110mm
- Gewicht: 7.5kg/10.5kg

Allgemein
- Gehäuse: Ganzstahlkonstruktion
- Schloss: 2-Stellungs-Zylinderschloss
- Einsatz: Münzgeldeinsatz mit 8 Mulden, 6 Schrägfächer


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,51*
€ 884,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,88*
€ 856,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,50*
€ 833,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,83*
€ 787,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inkiess Bargeldlogistik
B-20008011307999-SVC
ab € 109,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.