Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, inkl. Kasseneinsatz mit 8 verwiegbaren Einzelmulden und RJ12 Anschluss - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     385-4043-035.14
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EX3533STEMSF017-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
35EX2-KE - Elektrische Kassenlade, anthrazitgrau, 6 Schrägfächer, inkl. Kasseneinsatz mit 8 verwiegbaren Einzelmulden und RJ12 Anschluss
Maße: B350mm x H110mm x T325mm


Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Diese Geldlade ist ein kleines Platzwunder, das durch die optimale Innenraumgestaltung mehr bietet, als das handliche Äußere vermuten lässt. Immer wenn es schnell gehen soll, ist dieses Modell besonders gefragt: der herausnehmbare Kasseneinsatz mit abschließbarem Deckel und die optimale Gestaltung des Schubladeninnenraumes garantieren jederzeit einen bequemen und reibungslosen Personalwechsel.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau. Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt am PC.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 325 x 110mm
- Gewicht: 8kg

Allgemein
- Gehäuse: Ganzstahlkonstruktion
- Kasseneinsatz: Münzgeldeinsatz mit 8 verwiegbaren Einzelmulden, 6 schräge Scheinfächer
- Anschluss: RJ12
- Schloss: 3-Stellungs-Zylinderschloss


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,93*
€ 546,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,30*
€ 523,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,47*
€ 508,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1st task
B-DT100U-SVC
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.