Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28E - Elektrische Geldschublade, Unterbau-Modell, 4 Banknotenfächer (schräg), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
28E - Elektrische Geldschublade, Unterbau-Modell, 4 Banknotenfächer (schräg), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support
28E - Elektrische Geldschublade, Unterbau-Modell, 4 Banknotenfächer (schräg), 8 Münzbehälter, Anthrazitgrau - inkl. 1st-Level-Support
Artikel-Nr.:
     385-4043-028.02
Hersteller:
     Mogler
Herst.-Nr.:
     B-EU2840STMEBE039-SVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschublade mogler
Diese Geldlade ist ein kleines Platzwunder, das durch die optimale Innenraumgestaltung mehr bietet, als das handliche Äußere vermuten lässt. Die praktische und durchdachte Aufteilung der Münzgeld- und Banknotenbereiche garantiert darüber hinaus einen reibungslosen Arbeitsablauf.
Wie alle Mogler-Geldladen bietet auch dieses Modell Vollauszug, kugelgelagerte trennbare Teleskopschienen, die patentierte Mogler-Verriegelung und einen robusten, für die Langlebigkeit ausgelegten Geräte-Aufbau.
Die Geldlade bietet elektrische Anschlussmöglichkeit an Kassen, Drucker, Waagen und direkt am PC.



Besonderheiten:
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Bequemer Zugriff auf die Banknoten
- Bewährte und patentierte Verriegelungstechnik



Anwendungsbereiche:
- Einzelhandel
- Großhandel
- Point of Sale




Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 280 x 400 x 110mm
- Gewicht: 8kg

Allgemein
- Gehäuse: Ganzstahlkonstruktion
- Auszug: Vollauszug durch kugelgelagerte, trennbare Teleskopschienen
- Geldeinsatz: 8 Münzfächer, 4 schräge Scheinfächer
- Schloss: 2-Stellungs-Zylinderschloss
- Anschluss: PC (RS232, USB, Parallel), Bon-Drucker (z. B. Star, Epson), Kassensysteme (z. B. IBM, Adasys, ADS, Wincor Nixdorf, Tores Retail, NCR), Waagen (z. B. Mettler, Bizerba), Registrierkassen (z. B. Sharp, Casio, Vectron)


1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade mogler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,62*
€ 523,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.